CHF 1'186.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'282.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'186.00 | - |
2+ | CHF 1'068.00 | 9.95% |
5+ | CHF 830.00 | 30.02% |
8+ | CHF 814.00 | 31.37% |
12+ | CHF 798.00 | 32.72% |
18+ | CHF 781.50 | 34.11% |
27+ | CHF 766.00 | 35.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEDERMAN |
Serie | 883 |
Typ | 883 |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 13 mm |
Gewicht | 15 kg |