Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø12.5mm/10m Lebensmittelschlauch

  • ERIKS:14884029
Image 1
Robuster, offener Aufroller mittlerer Größe. Aufgrund der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen, zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Vielseitig und einfach zu befestigen. Für Werkhallen und Werkstätten.

Produkteigenschaften
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel zu gewährleisten
• Die Federkraft kann problemlos von außen eingestellt werden
• Robuste und flexible Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'579.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'706.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'579.00

-

2+

CHF 1'422.00

9.94%

5+

CHF 1'106.00

29.96%

8+

CHF 1'084.00

31.35%

12+

CHF 1'062.00

32.74%

18+

CHF 1'041.00

34.07%

27+

CHF 1'020.00

35.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
893
Typ
893L
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm