Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie H30 Luft, Wasser Ø8mm/12m Luft/Wasserschlauch

  • ERIKS:14888770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestellhinweis
Inkl. 1 m Anschlussschlauch.
Qualitativ hochwertiger, zweckmäßiger und bedienungsfreundlicher Kabelaufroller für den industriellen Einsatz oder Heimwerkstätten. Robuste Konstruktion aus stoßfestem Verbundmaterial. Wird zusammen mit einer einfach montierbaren schwenkbaren Wandhalterung mit Schnappbefestigung und einer einzigartigen Sicherheitsverriegelung für den sicheren Einsatz geliefert. Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Elektrowerkzeugen oder Handlampen.
Produkteigenschaften
• Wandhalterung mit Schnappbefestigung
• Einzigartige Sicherheitsverriegelung
• Trommel mit doppelten Kugellagern
• IP 55
• Gummiummanteltes Kabel
• Kabel einfach austauschbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 512.00

-

2+

CHF 461.50

9.86%

5+

CHF 359.00

29.88%

8+

CHF 352.00

31.25%

12+

CHF 345.00

32.62%

18+

CHF 337.50

34.08%

27+

CHF 331.50

35.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
H30
Typ
H30
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm
Gewindeanschluss Einlass
AG 1/4"