Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 886 Ø19mm/18m Lebensmittelschlauch

  • ERIKS:14887949
Image 1
Der große Schlauchaufroller der Serie 886 ist für den Einsatz in industriellen Bereichen geeignet,
in denen lange Schläuche benötigt werden. Die Hauptkomponenten bestehen aus rostfreiem Stahl oder
leitfähigem Verbundmaterial, das für chemisch aggressive und explosionsgefährdete Bereiche erforderlich
ist. Die Konstruktion des Schlauchaufrollers sorgt für leichte Reinigung in Bereichen mit strengen
Hygienevorschriften. Gerätekategorie 2GD, Gasgruppe IIB.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'475.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'918.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5'475.00

-

2+

CHF 4'922.00

10.10%

5+

CHF 3'828.00

30.08%

8+

CHF 3'752.00

31.47%

12+

CHF 3'677.00

32.84%

18+

CHF 3'603.00

34.19%

27+

CHF 3'531.00

35.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
886
Typ
886L
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm