Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 893 Ø10mm/15m Universalschlauch

  • ERIKS:14883960
Image 1
Robuster, offener Aufroller mittlerer Größe. Aufgrund der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen, zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Vielseitig und einfach zu befestigen. Für Werkhallen und Werkstätten.

Produkteigenschaften
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel zu gewährleisten
• Die Federkraft kann problemlos von außen eingestellt werden
• Robuste und flexible Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'221.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
893
Typ
893
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm