Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 889 Ø10mm/20m Universalschlauch

  • ERIKS:14890783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die offenen Schlauchaufroller mittlerer Größe der Serie 889 sind mit etwas größeren Trommeln ausgestattet, sodass sie etwas längere Schläuche aufnehmen können als die Aufroller der Serie 888. Diese Schlauchaufroller sind hervorragend geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, in denen Hygiene großgeschrieben wird und ein Risiko chemischer Einflüsse vorliegt. Aufgrund der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen, zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage geeignet.

Produkteigenschaften
• Alle Komponenten sind aus Edelstahl und chemiebeständigem Verbundstoff
• Offene Konstruktion für mühelose Reinigung
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich bis 120° verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'542.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'542.00

-

2+

CHF 1'387.00

10.05%

5+

CHF 1'079.00

30.03%

8+

CHF 1'058.00

31.39%

12+

CHF 1'037.00

32.75%

18+

CHF 1'016.00

34.11%

27+

CHF 995.50

35.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NEDERMAN
Serie
889
Typ
889
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm