

CHF 428.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 911 |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 16 bar |
Farbe | Blau |
Verschiebbar | Ja |
Max. Schlauchlänge | 17 m |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |
Zulassung | CE-Kennzeichnung gemäss 2006/42/EU |