Zubehör Magnetventile

  • 13
  • 11
  • 10
  • 5
  • 2
  • 1
  • 6
  • 16
  • 2
  • 5
24 Produkte angezeigt für Zubehör Magnetventile
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600419 Edelstahl 1/4"BSPP

  • ERIKS:11521424
  • Manufacturer:34600419
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600483 Edelstahl 1/4" NPT

  • ERIKS:11661653
  • Manufacturer:34600483
  • Anschluss:Aussengewinde (NPT)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600482 Edelstahl 1/8" NPT

  • ERIKS:11661008
  • Manufacturer:34600482
  • Anschluss:Aussengewinde (NPT)
  • Anschlussmaß:1/8" (6)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600418 Edelstahl 1/8"BSPP

  • ERIKS:11521422
  • Manufacturer:34600418
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/8" (6)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

ASCO Reduzierventil mit Schalldämpfer Fig. 37010 Kunststoff 1/4"BSPP

  • ERIKS:11657489
  • Manufacturer:34600414
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/4" (8)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B type 881 230V AC/DC

  • ERIKS:10049772
  • Manufacturer:88122404
  • Versorgungsspannung:250 V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3200 Kunststoff Anschluss EN175301-803-A type 881 IP65 230V AC/DC

  • ERIKS:10049771
  • Manufacturer:88122602
  • Versorgungsspannung:250 V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3205 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B led varistor type 881 24V AC/DC

  • ERIKS:11352372
  • Manufacturer:88122405
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:11304483
  • Manufacturer:314820
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2516 Kunststoff 250V AC/DC Stecker EN 175301-803 type C LED-Anzeige: Geen

  • ERIKS:13494764
  • Manufacturer:303141
  • Versorgungsspannung:250V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type C
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 230V AC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:11813287
  • Manufacturer:314825
  • Versorgungsspannung:230V AC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 250V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Geen

  • ERIKS:11304484
  • Manufacturer:314802
  • Versorgungsspannung:250V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Geen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: LED

  • ERIKS:12672271
  • Manufacturer:314812
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:LED

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2507 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type B LED-Anzeige: LED

  • ERIKS:13286065
  • Manufacturer:423849
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:LED

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2516 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type C LED-Anzeige: LED

  • ERIKS:13360244
  • Manufacturer:303145
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type C
  • LED-Anzeige:LED

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3205 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B led varistor type 881 230V AC/DC

  • ERIKS:11813288
  • Manufacturer:88122410
  • Versorgungsspannung:230V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600484 Edelstahl M5 BSPP

  • ERIKS:12453048
  • Manufacturer:34600484
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:M5
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

ASCO Reduzierventil mit Schalldämpfer Fig. 37010 Kunststoff 1/8"BSPP

  • ERIKS:11472199
  • Manufacturer:34600413
  • Anschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Anschlussmaß:1/8" (6)
  • Druckbereich (Angabe):von 0 bis 10 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650B led 88122406 48V

  • ERIKS:12227524
  • Manufacturer:88122406
  • Versorgungsspannung:48V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650A/ISO4400 88122608 230V

  • ERIKS:11547320
  • Manufacturer:88122608
  • Versorgungsspannung:230V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:RC + LED

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 115 VAC/VDC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:13531495
  • Manufacturer:315346
  • Versorgungsspannung:115 VAC/VDC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type A
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2507 Kunststoff 250V AC/DC Stecker EN 175301-803 type B LED-Anzeige: Geen

  • ERIKS:12098492
  • Manufacturer:423845
  • Versorgungsspannung:250V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type B
  • LED-Anzeige:Geen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2516 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type C LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:12585479
  • Manufacturer:303142
  • Versorgungsspannung:24V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss:Stecker EN 175301-803 type C
  • LED-Anzeige:Varistor + LED

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027