ASCO

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B type 881 230V AC/DC

  • ERIKS:10049772
  • Hersteller:88122404
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
881
Typ
3200
Ausführung
Stecker
Versorgungsspannung
250 V AC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
LED-Anzeige
Geen
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Material
Kunststoff