ASCO

ASCO Stecker Fig. 3205 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B led varistor type 881 230V AC/DC

  • ERIKS:11813288
  • Hersteller:88122410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
881
Typ
3200
Ausführung
Stecker
Versorgungsspannung
230V AC/DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
LED-Anzeige
Varistor + LED
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Material
Kunststoff