ASCO

ASCO Reduzierventil mit Schalldämpfer Fig. 37010 Kunststoff 1/4"BSPP

  • ERIKS:11657489
  • Hersteller:34600414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
34600
Typ
37010
Ausführung
Reduzierventil/Schalldämpfer
Material
Kunststoff
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1/4" (8)
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 10 bar