ASCO

ASCO Stecker Fig. 3200 Kunststoff Anschluss EN175301-803-A type 881 IP65 230V AC/DC

  • ERIKS:10049771
  • Hersteller:88122602
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
881
Typ
3200
Ausführung
Stecker
Versorgungsspannung
250 V AC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
LED-Anzeige
Geen
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Material
Kunststoff