Eriks
BURKERT

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 230V AC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:11813287
  • Hersteller:314825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2516/2507/2518
Typ
3200
Ausführung
Stecker
Versorgungsspannung
230V AC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
LED-Anzeige
Varistor + LED
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Material
Kunststoff