CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BURKERT |
Serie | 2516/2507/2518 |
Typ | 3200 |
Ausführung | Stecker |
Versorgungsspannung | 24V AC/DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type C |
LED-Anzeige | Varistor + LED |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Material | Kunststoff |