Eriks
BURKERT

BURKERT Stecker Magnetventil Stecker Typ: 3200 Serie: 2518 Kunststoff 24V AC/DC Stecker EN 175301-803 type A LED-Anzeige: Varistor + LED

  • ERIKS:11304483
  • Hersteller:314820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BURKERT
Serie
2516/2507/2518
Typ
3200
Ausführung
Stecker
Versorgungsspannung
24V AC/DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
LED-Anzeige
Varistor + LED
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Material
Kunststoff