ASCO

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600484 Edelstahl M5 BSPP

  • ERIKS:12453048
  • Hersteller:34600484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
346
Typ
37019
Ausführung
Schalldämpfer
Material
Edelstahl
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
M5
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 10 bar