ASCO

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600483 Edelstahl 1/4" NPT

  • ERIKS:11661653
  • Hersteller:34600483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
346
Typ
37019
Ausführung
Schalldämpfer
Material
Edelstahl
Anschluss
Aussengewinde (NPT)
Anschlussmaß
1/4" (8)
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 10 bar