ASCO

ASCO Schalldämpfer Fig. 37019 serie 34600418 Edelstahl 1/8"BSPP

  • ERIKS:11521422
  • Hersteller:34600418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
346
Typ
37019
Ausführung
Schalldämpfer
Material
Edelstahl
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1/8" (6)
Druckbereich (Angabe)
von 0 bis 10 bar