ASCO

ASCO Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650B led 88122406 48V

  • ERIKS:12227524
  • Hersteller:88122406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
881
Typ
3200
Ausführung
Stecker
Versorgungsspannung
48V AC/DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
LED-Anzeige
Varistor + LED
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
Material
Kunststoff