
| Produkt | Versorgungsspannung | Elektrischer Anschluss | LED-Anzeige | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B type 881 230V AC/DC | 250 V AC | Stecker EN 175301-803 type B | Geen | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stecker Fig. 3200 Kunststoff Anschluss EN175301-803-A type 881 IP65 230V AC/DC | 250 V AC | Stecker EN 175301-803 type A | Geen | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stecker Fig. 3205 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B led varistor type 881 24V AC/DC | 24V AC/DC | Stecker EN 175301-803 type B | Varistor + LED | CHF 26.80/stück | |
| Stecker Fig. 3205 Kunststoff Anschluss EN175301-803-B led varistor type 881 230V AC/DC | 230V AC/DC | Stecker EN 175301-803 type B | Varistor + LED | CHF 27.50/stück | |
| Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650B led 88122406 48V | 48V AC/DC | Stecker EN 175301-803 type B | Varistor + LED | CHF 31.10/stück | |
| Stecker Fig. 3201 Kunststoff Anschluss DIN43650A/ISO4400 88122608 230V | 230V AC/DC | Stecker EN 175301-803 type A | RC + LED | CHF 34.10/stück |