Eriks

Schleifstifte

  • 82
  • 292
  • 11
  • 3
  • 2
  • 37
  • 26
  • 20
  • 106
  • 2
  • 1
374 Produkte angezeigt für Schleifstifte
Product Image

FORMAT Frässtift HM Walzenrundform 0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415080
  • Manufacturer:4317784084604
  • Max. Arbeitslänge:16 mm
  • Gesamtlänge:55 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM zylindrisch 0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23152155
  • Manufacturer:4317784084444
  • Max. Arbeitslänge:16 mm
  • Gesamtlänge:55 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 102.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 0820 5 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415072
  • Manufacturer:4007220045053
  • Max. Arbeitslänge:20 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm
  • Gesamtlänge:60 mm

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 0616 3PLUS 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23430527
  • Manufacturer:4007220044971
  • Schaftdurchmesser:6 mm
  • Gesamtlänge:55 mm

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HSS Spitzbogenform K 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153170
  • Manufacturer:6726220015
  • Max. Arbeitslänge:25 mm
  • Gesamtlänge:65 mm

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 1020 3PLUS 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23430536
  • Manufacturer:4007220046388
  • Schaftdurchmesser:6 mm
  • Gesamtlänge:60 mm

CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 1225 3PLUS 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23430538
  • Manufacturer:4007220046500
  • Max. Arbeitslänge:25 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm
  • Gesamtlänge:65 mm

CHF 85.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HM Rundkegelform 1230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415181
  • Manufacturer:4007220048603
  • Max. Arbeitslänge:30 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm
  • Gesamtlänge:70 mm

CHF 95.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Kleinfrässtift HM Walzenrundform 0313 5 3mm3x13mm

  • ERIKS:23152674
  • Manufacturer:4007220049648
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Schaftdurchmesser:3 mm
  • Gesamtlänge:43 mm

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 451.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Schleifstift kegelförmig 1025 6 ADW 46 M 5V

  • ERIKS:23872240
  • Manufacturer:4007220102763
  • Körnung:46
  • Durchmesser:10 mm
  • Stiftanschluss:6 mm

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Schleifstift zylindrisch 2025 6 ADW 60 M 5V

  • ERIKS:23871915
  • Manufacturer:4007220097007
  • Material Verkleidung:Aluminiumoxid
  • Körnung:60
  • Durchmesser:20 mm

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Schleifstift zylindrisch 5025 6 6B ADW 24 L

  • ERIKS:12742628
  • Manufacturer:4007220100394
  • Material Verkleidung:Aluminiumoxid
  • Körnung:24
  • Durchmesser:50 mm

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 1013ST 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23153196
  • Manufacturer:4007220058671
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm
  • Gesamtlänge:53 mm

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Kleinfrässtift HM Spitzbogenform 0313 5 3mm3x13mm

  • ERIKS:23152691
  • Manufacturer:6726060120
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Gesamtlänge:43 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PFERD Frässtift HM Spitzkegelform 1225 5 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152612
  • Manufacturer:6725660015
  • Max. Arbeitslänge:25 mm
  • Gesamtlänge:65 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

PFERD Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0311 5 3mm3x11mm

  • ERIKS:23152686
  • Manufacturer:6726060095
  • Max. Arbeitslänge:11 mm
  • Gesamtlänge:41 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM Rundbogenform 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152190
  • Manufacturer:4317784082976
  • Max. Arbeitslänge:25 mm
  • Gesamtlänge:65 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM Flammenform B 1635 C 6mm 16x35mm

  • ERIKS:23415211
  • Manufacturer:4317784083096
  • Gesamtlänge:75 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM kugelförmig 1614 C 6mm 16x14,3mm

  • ERIKS:23415110
  • Manufacturer:4317784084727
  • Gesamtlänge:54 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 40.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Frässtift HM Rundkegelform 1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415175
  • Manufacturer:4317784083126
  • Gesamtlänge:60 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kleinfrässtift HM Flammenform 3B 0613 C 3mm6x13mm

  • ERIKS:23415234
  • Manufacturer:4317784130554
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Gesamtlänge:43 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0613 C 3mm6x13mm

  • ERIKS:23415237
  • Manufacturer:4317784130936
  • Gesamtlänge:43 mm
  • DIN-Norm:8033

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026