PFERD

PFERD Frässtift HM Rundkegelform 1230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415181
  • Hersteller:4007220048603
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.

Rundkegelform KEL

Zur Liste hinzufügen

CHF 95.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm