Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Zylinderform ZYA.
CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.70inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 16 mm |
Form | Zylinderform ZYA |
Gesamtlänge | 55 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 6 mm |