PFERD

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 1225 rostfrei 6mm 12x25mm

  • ERIKS:12532110
  • Hersteller:4007220900529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung INOX

Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.

Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Walzenrundform WRC
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm