FORMAT

FORMAT Frässtift HM Flammenform B 1635 C 6mm 16x35mm

  • ERIKS:23415211
  • Hersteller:4317784083096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Flammenform B, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Flammenform B

Zur Liste hinzufügen

CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Flammenform B
Gesamtlänge
75 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
16 mm