PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 0820 5 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415072
  • Hersteller:4007220045053
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.

Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm