Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Rundkegelform KEL
CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Form | Rundkegelform KEL |
Gesamtlänge | 60 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |