Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.
Spitzkegelform SKM
CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.70inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Spitzkegelform SKM |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |