Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Walzenrundform WRC
CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Form | Walzenrundform WRC |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 10 mm |