FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM Spitzkegelform 0613 C 3mm6x13mm

  • ERIKS:23415237
  • Hersteller:4317784130936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Spitzkegelform SKM

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Spitzkegelform SKM
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm