PFERD

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 1013ST 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23153196
  • Hersteller:4007220058671
Image 1
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.

Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
53 mm
Kopfdurchmesser
10 mm