Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.
Walzenrundform WRC
CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Form | Walzenrundform WRC |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
Gesamtlänge | 43 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 3 mm |