Eriks

Scheren

  • 33
  • 1
  • 1
  • 5
  • 1
  • 4
33 Produkte angezeigt für Scheren
Product Image

KNIPEX Bowdenzugschneider 150mm

  • ERIKS:11935887
  • Manufacturer:95 61 150
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:3 mm
  • Gesamtlänge:150 mm

CHF 40.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider brüniert mit Ratsche und 2-Komponenten-Griffen 320mm

  • ERIKS:12510187
  • Manufacturer:95 32 320
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:18 mm
  • Gesamtlänge:320 mm

CHF 517.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 80.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 165mm

  • ERIKS:23074518
  • Manufacturer:95 11 165
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:15 mm
  • Gesamtlänge:165 mm

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 566.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 280mm

  • ERIKS:23074531
  • Manufacturer:95 36 280
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:52 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja
  • Gesamtlänge:280 mm

CHF 468.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere mit Ratsche 560mm

  • ERIKS:12510189
  • Manufacturer:95 32 038
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:38 mm
  • Gesamtlänge:560 mm

CHF 373.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:11935884
  • Manufacturer:95 12 200
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:20 mm
  • Gesamtlänge:200 mm

CHF 76.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider 95 32 060 680mm

  • ERIKS:12510188
  • Manufacturer:95 32 060
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:60 mm
  • Gesamtlänge:680 mm

CHF 1'083.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'171.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder 165mm

  • ERIKS:11755196
  • Manufacturer:95 05 165
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:10 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Nein
  • Gesamtlänge:165 mm

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 68.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm

  • ERIKS:23074462
  • Manufacturer:95 16 200
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:20 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja
  • Gesamtlänge:200 mm

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX 95 17 500 Kabelschere tauchisoliert, VDE-geprüft 500 mm

  • ERIKS:11755202
  • Manufacturer:95 17 500
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:27 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja
  • Gesamtlänge:500 mm

CHF 224.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 54.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere mit Mehrkomponenten-Griffen 500mm

  • ERIKS:11935885
  • Manufacturer:95 12 500
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:27 mm
  • Gesamtlänge:500 mm

CHF 179.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider 95 32 100 820mm

  • ERIKS:12567122
  • Manufacturer:95 32 100
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:100 mm
  • Gesamtlänge:820 mm

CHF 1'254.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'355.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 165mm

  • ERIKS:23074519
  • Manufacturer:95 16 165
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:15 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja
  • Gesamtlänge:165 mm

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere VDE 600mm

  • ERIKS:23074525
  • Manufacturer:95 27 600
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:27 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja
  • Gesamtlänge:600 mm

CHF 374.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 250mm

  • ERIKS:23074530
  • Manufacturer:95 36 250
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:32 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Ja
  • Gesamtlänge:250 mm

CHF 352.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 200mm

  • ERIKS:23074520
  • Manufacturer:95 11 200
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:20 mm
  • Gesamtlänge:200 mm

CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider mit Mehrkomponenten-Griffen 280mm

  • ERIKS:23074529
  • Manufacturer:95 31 280
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:52 mm
  • Schutzisoliert 1000 V:Nein
  • Gesamtlänge:280 mm

CHF 419.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschneider mit Mehrkomponenten-Griffen 250mm

  • ERIKS:23074528
  • Manufacturer:95 31 250
  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser:32 mm
  • Gesamtlänge:250 mm

CHF 312.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

KNIPEX Kabelschere VDE 9517 200mm

  • ERIKS:23074510
  • Manufacturer:95 17 200
  • Gesamtlänge:200 mm

CHF 94.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 566.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026