Eriks
KNIPEX

KNIPEX Bowdenzugschneider 150mm

  • ERIKS:11935887
  • Hersteller:95 61 150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bowdenzugschneider

Bowdenzugschneider
Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet, schwarz atramentiert. Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch für rostfreien Edelstahl).

Zur Liste hinzufügen

CHF 40.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
150 mm