Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 17 500 Kabelschere tauchisoliert, VDE-geprüft 500 mm

  • ERIKS:11755202
  • Hersteller:95 17 500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
27 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gesamtlänge
500 mm
VDE geprüft
Ja