Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf lackiert. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, mit 2-Gang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz. Festschenkelhülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden.
Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.
Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.
Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
CHF 419.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 453.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 52 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gesamtlänge | 280 mm |
Isoliert | Ja |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |