Eriks
KNIPEX

KNIPEX Drahtseilschere mit Kunststoff-Griffen 190mm

  • ERIKS:23072697
  • Hersteller:95 61 190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drahtseilschere

Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel, Drahtseile, mittelharten Draht sowie Pianodraht geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
190 mm