Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 165mm

  • ERIKS:23074519
  • Hersteller:95 16 165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Kabelschere

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt. Mit Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Selbstsicherndes und nachstellbares Schraubgelenk. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
15 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gesamtlänge
165 mm
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja