Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 280mm

  • ERIKS:23074531
  • Hersteller:95 36 280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Ratschen-Kabelschneider

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf lackiert. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, mit 2-Gang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz. Festschenkelhülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden.

Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet.



Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.


* Für 4 x 150 mm² Alu-Sektorkabel (Hausanschlussleitung).
Zur Liste hinzufügen

CHF 468.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
52 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gesamtlänge
280 mm
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja