Ausführung: Mit gehärteten, präzisionsgeschliffenen Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk.
Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.
Hinweis: Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet.
Kopf brüniert. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Schneidengeometrie. Schenkel aus hochfestem Aluminiumrohr. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen .
CHF 179.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150