Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder 165mm

  • ERIKS:11755196
  • Hersteller:95 05 165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelschere

Ausführung: Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Öffnungsfeder und Arretierung. Griffe mit Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum einhändigen Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



Mit gekerbter, geschliffener Schneide.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
10 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gesamtlänge
165 mm
Isoliert
Ja
VDE geprüft
Nein