Eriks
KNIPEX

Kabelschere, Griffe mit Kunststoff überzogen Typ 95 05

Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogenen Kupferdraht
Gehärtete und präzise geschliffene Schneidkanten
Die Kabel werden nicht plattgedrückt und nur geringfügig verformt
Klemmsicherung beugt Verletzungen vor
Einstellbares Schraubscharnier
Gehäuse: chirurgischer Stahl, rostfrei, luftgehärtet
Griffe: Kunststoff, schlagbeständig
Mit Öffnungsfeder und Arretierung
Schneidkanten aus Edelstahl
In Öl gehärtet und getempert
Für das Schneiden von Kabeln Ø 10 mm/24 mm²
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Kabelschere, Griffe mit Kunststoff überzogen Typ 95 05
ProduktGeeignet für max. Kabeldurchmesser [mm]Schutzisoliert 1000 VGesamtlänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt