Ausführung: Mit gehärteten, präzisionsgeschliffenen Schneiden, schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Mit Klemmschutz und nachstellbarem Schraubgelenk.
Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.
Hinweis: Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet.
Kopf poliert. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel. Schenkel aus Stahlrohr. Griffe mit Kunststoff überzogen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
CHF 374.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 27 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Gesamtlänge | 600 mm |
VDE geprüft | Ja |