KNIPEX

KNIPEX Kabelschere mit Ratsche 560mm

  • ERIKS:12510189
  • Hersteller:95 32 038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabelschere mit Teleskop-Schenkeln

Ausführung: Schneidkopf aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte (auswechselbar), in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Mit nachstellbarem Schraubgelenk. Leichter und sauberer Schnitt durch neue Schneidengeometrie, geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Schenkel aus hochfestem Aluminium-Oval-Rohr, Schenkellänge verstellbar . Das mehrstufig einstellbare Knickgelenk ermöglicht das Arbeiten in engen Räumen und eine Optimierung des Hebelarms bei vollständig ausgezogenen Schenkeln. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel.

Hinweis: Nicht für Stahldraht, hartgezogene Kupferleiter oder Drahtseile geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 373.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
38 mm
Gesamtlänge
560 mm