Eriks

Bohrersätze

  • 76
  • 1
  • 1
  • 1
76 Produkte angezeigt für Bohrersätze
Product Image

FORMAT Wendelbohrer, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:23407793
  • Manufacturer:4317784116763
  • Durchmesser:13 mm
  • Ausführung:Rollgewalzt
  • Aufnahmesystem:Zylindrisch

CHF 86.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 122.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 179.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Metallkassette leer 1-5,9mm

  • ERIKS:23407814
  • Manufacturer:4317784136594

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Metallkassette leer 1-13,0mm

  • ERIKS:23407818
  • Manufacturer:4317784136631

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Flachsenker-Set Kernloch DIN373 M3-M10

  • ERIKS:23410577
  • Manufacturer:4317784079815
  • Aufnahmesystem:Zylindrisch
  • Material:HSS

CHF 120.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 448.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 83.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 131.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 84.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Stufenbohrer-Set HSS 4-12/4-20/6-30mm

  • ERIKS:23410330
  • Manufacturer:13180100
  • Aufnahmesystem:Zylindrisch
  • Material:HSS

CHF 129.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Flachsenker-Set Mittel DIN373 TiN M3-M10

  • ERIKS:12043761
  • Manufacturer:4317784476577
  • Aufnahmesystem:Zylindrisch
  • Material:HSS

CHF 152.05/ Satzexkl. MwSt

CHF 164.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Metallkassette leer 1-10,0mm

  • ERIKS:23407816
  • Manufacturer:4317784136617

CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 189.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 257.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Stufenbohrer-Set HSS TiALN 4-12/4-20/6-30mm

  • ERIKS:12043722
  • Manufacturer:4317784476232
  • Material:HSS

CHF 161.95/ Satzexkl. MwSt

CHF 175.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 163.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm

  • ERIKS:12043693
  • Manufacturer:4317784475914
  • Material:HSS

CHF 129.90/ Satzexkl. MwSt

CHF 140.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm

  • ERIKS:23410310
  • Manufacturer:4317784107808
  • Material:HSS-co

CHF 84.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 179.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Blechschälbohrer-Set HSS 5-31mm

  • ERIKS:12125760
  • Manufacturer:6113020080
  • Gesamtlänge:103 mm
  • Material:HSS

CHF 73.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026