FORMAT

FORMAT Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm

  • ERIKS:12043693
  • Hersteller:4317784475914
Image 1
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion
der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.



Satz bestehend aus (#SAPB3180951#).
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.90/ Satzexkl. MwSt

CHF 140.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS