FORMAT

FORMAT Stufenbohrer-Set HSS spiralgenutet 4-30mm

  • ERIKS:23410329
  • Hersteller:13170100
Image 1
Universal-Stufenbohre-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.

Zur Liste hinzufügen

CHF 179.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer