Eriks
FORMAT

FORMAT Bit-Satz Spiralbohrer HSS2-8mm 7-teilig

  • ERIKS:12592556
  • Hersteller:4317784517157
Image 1
Spiralbohrer-Bit-Satz, Oberfläche blank

Ausführung: HSS, spiralgenutet.

Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.


Satzinhalt:
2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer