Eriks
FORMAT

FORMAT Bit-Satz Stufenbohrer Universal HSS 4-12/4-20/6-30mm

  • ERIKS:12594256
  • Hersteller:4317784517201
Image 1
Stufenbohrer-Bit-Satz 1/4"Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen. Lieferung in robuster Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion.
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Stufenbohrer