Eriks
FORMAT

FORMAT Flachsenker-Set Kernloch DIN373 M3-M10

  • ERIKS:23410577
  • Hersteller:4317784079815
Image 1
Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 373.
Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.


Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1406).
Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
373
Typ
Versenker
Material
HSS